ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 060608-M3PW IC807 5507992
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 060608-M3PW IC807
Rubix:A0510057
Fabrikant:5507992

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief wnmx 060608-m3pw |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 060608-M3PW IC807 5507992
Iscar WNMX 060608-M3PW IC807 indexeerbaar draaiplaatje voor uitwendig/negatief draaien. Trigon met wiper corner en hoog metaalverwijderend vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief wnmx 060608-m3pw |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,5 mm |
| Dikte | 4,41 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen