Referenties
Iscar:TPMT 160304 IC20
Rubix:A0510467
Fabrikant:5502201

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (tpmt) iso positief |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMT 160304 IC20 5502201
DraaIwisselplaat ISO pos. Iscar TPMT 160304 met graad IC20 en 11° positief Spanformer. Geschikt voor interne draaibewerkingen en afwerking met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (tpmt) iso positief |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen