ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150608-F3P IC8150 5566825
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-F3P IC8150
Rubix:A0510941
Fabrikant:5566825

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje dnmg-f3p (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150608-F3P IC8150 5566825
Dubbelzijdig 55° rhombisch negatief draaiplaatje DNMG-F3P van Iscar met chipbreaker F3P. Graad IC8150 voor semi-finish & finish op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje dnmg-f3p (iso negatief) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen