Referenties
Iscar:TPMR 160304 IC20N
Rubix:A0510489
Fabrikant:5502773

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplateau wisselplaat iso pos. tpmr 160304 (positief, brise-copeaux type r) |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMR 160304 IC20N 5502773
Triangulaire positieve ISO POS. TPMR 160304 wisselplaat in IC20N met brise-copeaux type R. Voor intern afwerken/binnendraaien, RE 0,4 mm, L 16,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplateau wisselplaat iso pos. tpmr 160304 (positief, brise-copeaux type r) |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen