ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250724-NR IC9250 5507563
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 250724-NR IC9250
Rubix:A0510726
Fabrikant:5507563

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief (snmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250724-NR IC9250 5507563
Iscar SNMG 250724-NR IC9250 negatief draaiplaatje voor zware bewerking. Dubbelzijdig vierkant inzetstuk met NR-spanbreker en TiCN+alpha Al2O3+TiN coating voor semi-roughing en roughing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief (snmg-nr) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 7,94 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 401,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen