ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-NF IC520N 5503226
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-NF IC520N
Rubix:A0511076
Fabrikant:5503226

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-NF IC520N 5503226
ISCAR DNMG 110404-NF wisselplaat met snijkwaliteit IC520N. Dubbelzijdige 55° diamantvormige (negatieve) insert voor semi-afwerking en nabewerking met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen