ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 110304-NF IC9250 5507565
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 110304-NF IC9250
Rubix:A0510627
Fabrikant:5507565

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief) tnmg-nf |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 110304-NF IC9250 5507565
Negatieve TNMG-NF draaiblad van carbide voor semi-afwerking en afwerking. Dubbelzijdig driehoekig, coating TiCN+Al2O3+TiN, inzetbaar op staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief) tnmg-nf |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82090080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 88,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen