ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150404-F3P IC8250 5566821
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150404-F3P IC8250
Rubix:A0511016
Fabrikant:5566821

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (dnmg) 55° ruit, f3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150404-F3P IC8250 5566821
ISCAR DNMG 150404-F3P draaiwisselplaatje met 55° ruitvorm en F3P-chipbreker. Voor semi-afwerking en afwerking op staal en RVS met IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (dnmg) 55° ruit, f3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen