ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T308-PP IC9350 5507630
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T308-PP IC9350
Rubix:A0510220
Fabrikant:5507630

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief trigon (wnmg-pp) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T308-PP IC9350 5507630
Iscar WNMG 06T308-PP IC9350 is een dubbelzijdig negatief trigon draaiwisselplaatje met positief spanformer voor afwerking (finishing).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief trigon (wnmg-pp) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,9 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen