ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-PP IC8350 5507862
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-PP IC8350
Rubix:A0510329
Fabrikant:5507862

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve trigon) iso wnmg-pp |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-PP IC8350 5507862
ISCAR WNMG 060404-PP IC8350 draaiswisselplaat (negatieve trigon) met PP spanformer voor het machinaal bewerken van zeer ductiele materialen onder middeldiepsnede omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve trigon) iso wnmg-pp |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen