ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-GN IC9350 5507364
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-GN IC9350
Rubix:A0510591
Fabrikant:5507364

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-neg tnmg |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-GN IC9350 5507364
Iscar TNMG 160408-GN ISO-neg draaiswisselplaatje met TiCN+α-Al2O3+TiN coating en graad IC9350. Geschikt voor medium- en semi-ruw draaien van staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-neg tnmg |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen