ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-TF IC807 5507866
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-TF IC807
Rubix:A0511692
Fabrikant:5507866

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-TF IC807 5507866
Dubbelsnijdende negatieve CNMG-draaiwisselplaat voor extern draaien. CNMG 120412‑TF met TF-chipbreker en coating TiAlN+TiN, voor materialen in grade IC807.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen