ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T304-SM IC8350 5508553
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T304-SM IC8350
Rubix:A0511133
Fabrikant:5508553

Technische samenvatting
| Type plaatje | wendeschneidplaat (dcmt/dcgt-sm), positief 55° |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T304-SM IC8350 5508553
ISCAR DCMT 11T304-SM wisselplaatje met positieve geometrie (55° rhombisch, 7° vrije hoek) voor semi-finish en finish op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wendeschneidplaat (dcmt/dcgt-sm), positief 55° |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen