ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 09T308-SM IC8150 5508203
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T308-SM IC8150
Rubix:A0511510
Fabrikant:5508203

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 09T308-SM IC8150 5508203
Iscar CCMT 09T308-SM IC8150 draaiwisselplaat voor semi-afwerking en afwerking. Voor zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen