Referenties
Iscar:DCMT 070204-SM IC8150
Rubix:20791436
Fabrikant:5508211

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt/dcgt-sm) — positieve 55° ruiten, wsp-type 070204 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 070204-SM IC8150 5508211
Iscar DCMT 070204-SM IC8150 is een positieve 55° ruiten-draaiwisselplaat voor semi-finish en finish. Voorzien van TiCN+Al2O3+TiCN+TiN coating met spanformer SM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt/dcgt-sm) — positieve 55° ruiten, wsp-type 070204 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen