ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-GN IC8150 5507757
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-GN IC8150
Rubix:A0511671
Fabrikant:5507757

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080412-gn (gn) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-GN IC8150 5507757
Negatief, dubbelzijdig WNMG-GN draaisnijdplaatje (IC8150) met trigon 80° en positie 95°, voor medium/semi-roughing in staal en gietijzer. TiCN+Al2O3+TiCN+TiN gecoat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080412-gn (gn) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen