ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 130612-GN IC8350 5508558
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130612-GN IC8350
Rubix:A0510082
Fabrikant:5508558

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief trigon (wnmg), chipbreaker gn |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 130612-GN IC8350 5508558
ISCAR WNMG 130612-GN IC8350 is een omkeerbare (double-sided) negatieve trigon-draaiwisselplaat met chipbreaker GN voor algemeen draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief trigon (wnmg), chipbreaker gn |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 363,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen