Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-MR 4425
Rubix:A0459584
Fabrikant:8019672
EAN:7323225785617


Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat (t-max® p) voor draaien, wnmg 08 04 08-mr 4425 |
|---|---|
| Schakering | mr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-MR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (t-max® p) voor draaien, wnmg 08 04 08-mr 4425 |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 8,69 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 5,16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen