Referenties
Iscar:WNMX 080708-M4MW IC6025
Rubix:20792664
Fabrikant:5509926

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje wnmx 080708-m4mw (trigon dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMX 080708-M4MW IC6025 5509926
ISCAR WNMX 080708-M4MW wisselplaatje in IC6025 met wiper corner voor een hoge oppervlaktekwaliteit, geschikt voor zware draaibewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje wnmx 080708-m4mw (trigon dubbelzijdig) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen