Referenties
Iscar:CNMA 120408 IC5005
Rubix:20791084
Fabrikant:5507726

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMA 120408 IC5005 5507726
ISCAR CNMA 120408 IC5005 draaiwisselplaat, dubbelzijdig 80° rhombisch voor kortspanende toepassingen zoals gietijzer. TiCN/Al2O3/TiN gecoat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (cnma) |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen