Referenties
Iscar:SCMT 120408-SM IC9150
Rubix:20791756
Fabrikant:5591796

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat scmt (vierkante 7° positieve insteek) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SCMT 120408-SM IC9150 5591796
ISCAR indexeerbaar SCMT 120408-SM draaiwisselplaatje met IC9150. Vierkante 7° positieve flank met SM-chipbreker voor (semi)afwerking van zachte en exotische materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat scmt (vierkante 7° positieve insteek) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen