Referenties
Iscar:CCMT 060204 IC520N
Rubix:20790932
Fabrikant:5504068

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt 060204 (80° ruit, 7° positieve flank) |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 060204 IC520N 5504068
ISCAR CCMT 060204 draaiwisselplaat met coating TiCN+TiN en graad IC520N. 80° ruit met 7° positieve flank voor semi-finish en finish draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt 060204 (80° ruit, 7° positieve flank) |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 123,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen