Referenties
Iscar:CNMG 090404-M3M IC6015
Rubix:20791096
Fabrikant:5510330

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 090404-M3M IC6015 5510330
Draaiplaatje CNMG 090404-M3M van Iscar, carbide coating TiCN+Al2O3+TiN en graad IC6015. Ontworpen voor turnen van roestvast en laagkoolstofstaal met betrouwbare Standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (cnmg) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen