Referenties
Iscar:SPMR 120304 IC8250
Rubix:20791832
Fabrikant:5550437

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaibewerkingswisselplaat (spmr) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SPMR 120304 IC8250 5550437
ISCAR SPMR 120304 wisselplaat met positieve chipformer R voor semi-afwerking en afwerking. Grade IC8250 met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaibewerkingswisselplaat (spmr) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen