ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-14 IC807 5550209
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-14 IC807
Rubix:A0511548
Fabrikant:5550209

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt-14 (80° ruitvorm, 7° positieve flank) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-14 IC807 5550209
ISCAR CCMT 060204-14 wisselplaat in IC807. 80° ruitvorm met 7° positieve flank, voor semi-finish en finish draaien met TiAlN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt-14 (80° ruitvorm, 7° positieve flank) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen