Referenties
Sandvik Coromant:SCMT 09 T3 08-UR 4415
Rubix:A0452970
Fabrikant:7859131
EAN:7323225036726

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-UR 4415
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt 09 t3 08-ur |
| Schakering | ur; 4415 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen