ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-GN IC20 5598236
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-GN IC20
Rubix:A0511388
Fabrikant:5598236

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve cnmg-gn) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-GN IC20 5598236
Dubbelzijdige negatieve rhombische CNMG-GN draaiwisselplaat (80°) voor algemeen uitwendig draaien. Kwaliteit IC20: ongecoate carbide voor o.a. semi-ruw en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve cnmg-gn) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen