Referenties
Iscar:TNMG 220404-TF IC8250
Rubix:A0421464
Fabrikant:5550468

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg 220404-tf |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 220404-TF IC8250 5550468
Draaiwisselplaat Iscar TNMG 220404-TF (IC8250) met TF-spanbreker en 0,4 mm radius. Voor stabiele verspaning bij draaien van staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg 220404-tf |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen