ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-TF IC20 5503798
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-TF IC20
Rubix:A0510143
Fabrikant:5503798

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg-tf |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-TF IC20 5503798
Negatieve Iscar WNMG 080408-TF draaiwisselplaat (IC20) met TF-spaanbreker. Voor extern en intern draaien met 80° trigon 95° approach.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg-tf |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen