Referenties
Iscar:CNMG 120404-F3P IC6025
Rubix:20791112
Fabrikant:5510320

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiongewisselplaatje (negative turning insert) – cnmg |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120404-F3P IC6025 5510320
ISCAR CNMG 120404-F3P IC6025 draaiongewisselplaatje voor semi-afwerking en afwerking. Dubbelzijdig 80° ruit met F3P-chipbreker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiongewisselplaatje (negative turning insert) – cnmg |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen