Referenties
Iscar:CCMT 060202-SM IC8150
Rubix:20790916
Fabrikant:5508200

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt 060202-sm |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 060202-SM IC8150 5508200
ISCAR CCMT 060202-SM draaiwisselplaat met snijklasse IC8150 voor semi-finishing en finishing. Positieve hak en samengestelde TiCN/Al2O3 coating; corner radius 0,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt 060202-sm |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen