ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150408-M3P IC8250 5567632
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-M3P IC8250
Rubix:A0510995
Fabrikant:5567632

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150408-M3P IC8250 5567632
Dubbelzijdig DNMG 150408-M3P draaiwisselplaatje voor medium bewerking op staal. Grade IC8250 met TiCN+Al2O3+TiN coating voor lage snijkrachten en een soepele snede.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen