ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-M3M IC804 5569183
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-M3M IC804
Rubix:A0511379
Fabrikant:5569183

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (cnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic804 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-M3M IC804 5569183
Dubbelzijdige 80° rhombische ISCAR draaiwisselplaat CNMG 120408-M3M in snijstofklasse IC804. Voor RVS en laagkoolstofstaal met lage snijkrachten en lange standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (cnmg) |
| Schakering | ic804 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen