Referenties
Iscar:DNMG 150608-M3M IC6015
Rubix:20791588
Fabrikant:5510232

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150608-M3M IC6015 5510232
Dubbelzijdige DNMG-M3M draaiwisselplaat met 55° ruitgeometrie voor RVS en laaggelegeerd staal. Grade IC6015 voor betrouwbare hoge-snelheid verspaning en lange standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg-m3m |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen