ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110404-FFG IC520N 6171336
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-FFG IC520N
Rubix:A0511088
Fabrikant:6171336

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief dnmg (wisselplaatje voor draaien/stechen) |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110404-FFG IC520N 6171336
Iscar DNMG 110404-FFG IC520N dubbelzijdig draaiplaatje (55°) met hoekradius 0,4 mm voor voor- en afwerkdraaien van staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief dnmg (wisselplaatje voor draaien/stechen) |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen