ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080404-F3P IC8250 5566849
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-F3P IC8250
Rubix:A0510201
Fabrikant:5566849

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) wnmg |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080404-F3P IC8250 5566849
Negatief draaiwisselplaatje WNMG 080404-F3P in kwaliteit IC8250. Dubbelzijdig Trigon voor voorbewerking en afwerking met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) wnmg |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen