Referenties
Iscar:WNMG 080408-M3M IC6015
Rubix:20792600
Fabrikant:5560538

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wnmg-m3m (negatieve indexeerplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-M3M IC6015 5560538
ISCAR WNMG 080408-M3M wisselplaatje in kwaliteit IC6015 met M3M spanformer en TiCN+Al2O3+TiN-coating. Voor buiten-draaien van RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wnmg-m3m (negatieve indexeerplaat) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen