ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. SCMT 120412-19 IC50M 5667602
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 120412-19 IC50M
Rubix:A0510826
Fabrikant:5667602

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. scmt 120412-19 |
|---|---|
| Schakering | ic50m |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. SCMT 120412-19 IC50M 5667602
Iscar SCMT 120412-19 IC50M is een ongecoate hardmetalen, positieve 7° vierkante wisselplaat voor (semi)ruwgaande bewerkingen. Geschikt voor o.a. afschuinen en verzinken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. scmt 120412-19 |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen