ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 11T308-PF IC830 5509503
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T308-PF IC830
Rubix:A0511118
Fabrikant:5509503

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 11T308-PF IC830 5509503
ISCAR DCMT 11T308-PF wisselplaat met IC830 voor semi-afwerking en afwerking van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11t308-pf |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen