ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T302-PF IC806 5566752
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T302-PF IC806
Rubix:A0511536
Fabrikant:5566752

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatwissel iso pos. (ccmt-pf) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T302-PF IC806 5566752
ISCAR CCMT 09T302-PF IC806 is een 80° ruitvormige positieve flank draaiplaatwissel voor semi-afwerking en afwerking. Gemaakt voor lage snijkrachten op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatwissel iso pos. (ccmt-pf) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen