Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 04-XF 4425
Rubix:A0458977
Fabrikant:7861287
EAN:7323225052443

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 04-XF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (t-max® p) |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 8,3 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
