ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-14 IC806 5566755
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T304-14 IC806
Rubix:A0511527
Fabrikant:5566755

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-14 IC806 5566755
Iscar indexeerbare CCMT 09T304-14 draaiwisselplaat in IC806 voor semi-finish en finish draaien. 80° rhombische geometrie met 7° positieve flank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat ccmt-14 |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen