COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MM 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-MM 2220
Rubix:A0166597
Fabrikant:7231414
EAN:7323221714147
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MM 2220

Technische samenvatting

Type plaatjesnmg (wisselplaat, negatief) voor draaien
Schakeringmm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MM 2220


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjesnmg (wisselplaat, negatief) voor draaien
Schakeringmm
Lengte zijkant12,7 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,79 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen