Referenties
Iscar:CCMT 09T304-SM IC428
Rubix:20791012
Fabrikant:5503680

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (ccmt/ccgt-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 09T304-SM IC428 5503680
ISCAR CCMT 09T304-SM draaiwisselplaat met schakering IC428 voor semi-afwerking en afwerking. Positieve snijhoek met radius 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (ccmt/ccgt-sm) |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen