Referenties
Iscar:TPMR 160304-PF IC9250
Rubix:20792176
Fabrikant:5507011

Technische samenvatting
| Type plaatje | tpmr 160304-pf (tpmr-pf) positieve driehoek indexeerplaatje |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMR 160304-PF IC9250 5507011
Positieve TPMR-PF indexeerplaat voor semi-finishing en finishing met lage snijkrachten, geschikt voor intern draaien. Coating TiCN/Al2O3/TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmr 160304-pf (tpmr-pf) positieve driehoek indexeerplaatje |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen