Referenties
Iscar:CCMT 09T308 IC20N
Rubix:A0511514
Fabrikant:5503063

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivisewlplaat iso pos. ccmt 09t308 |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T308 IC20N 5503063
ISCAR CCMT 09T308 IC20N draaivisewlplaat voor semi-finish en finish draaien. 80° rhombische positieve flank met effectieve spaanafbreking bij gematigde voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivisewlplaat iso pos. ccmt 09t308 |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 125,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen