ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T308-PF IC6015 5566988
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T308-PF IC6015
Rubix:A0511119
Fabrikant:5566988

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T308-PF IC6015 5566988
DCMT 11T308-PF draaiwisselplaat (IC6015) met 55° rhombische vorm en positieve flank voor semi-nabewerking en afwerking van zachte materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11t308-pf |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen