Referenties
Iscar:TNMA 160412 IC5010
Rubix:A0510633
Fabrikant:5508046

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnma |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMA 160412 IC5010 5508046
Negatieve, dubbelzijdige TNMA 160412 draaisnijplaat van carbide met TiCN+Al2O3+TiN coating. Voor korte spaanafbreking, o.a. gietijzer (IC5010).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnma |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen