Referenties
Iscar:CNMA 120408F IC807
Rubix:A0511480
Fabrikant:5550234

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. cnma 120408f ic807 |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMA 120408F IC807 5550234
Negatieve, dubbelzijdige 80° ruitvormige draaiwisselplaat van Iscar voor korte spaanafvoer, o.a. bij gietijzer. Graad IC807 met TiAlN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. cnma 120408f ic807 |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen