Referenties
Iscar:CNMA 190612 IC20
Rubix:A0511472
Fabrikant:5500092

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat (wsp) iso negatief ruit 80°, dubbelzijdig (cnma) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMA 190612 IC20 5500092
Negatieve, dubbelzijdige CNMA-draaiplaat van Iscar in schakering IC20 met ruit-hoek en kleine straal. Geschikt voor kortspanende materialen zoals gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat (wsp) iso negatief ruit 80°, dubbelzijdig (cnma) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen